text.skipToContent
text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!
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
Dva & troj ramenné sťahováky
Všetky kategórie
Brands
Chemikálie a pásky
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
Vzduchotechnika
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Ručné náradie
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Dva & troj ramenné sťahováky
3P913171
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
Gedore 1.06/4-3 Univerzálny sťahovák vonkajší/vnútorný 2-ramenný 520 mm šírka čeľustí 300 mm hĺbka čeľustí
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
3P913171
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Šírka kľúča (mm)
36
Max. ťahová sila (N)
10
Dĺžka závitu (mm)
310
Počet hákov
2
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Šírka kľúča (mm)
36
Max. ťahová sila (N)
10
Dĺžka závitu (mm)
310
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Áno
Upínacia svorka
Áno
Upínací dosah (mm)
300
Šírka hákovej pätky (mm)
36
Hĺbka hákovej pätky (mm)
28
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm)
6.5
Delenie stupnice
Áno
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm)
['0.000', '600.000']
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
520
Značka
Gedore
Model
1.06/4-3
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Stupnica na rovnomerné nastavenie nôh sťahováka. Umožňuje vycentrované ťahanie s optimalizovaným pôsobením sily, aj keď sú potrebné extrémne vysoké ťahacie sily, Predĺžené nohy, Obrátením nôh možno tento nástroj použiť ako vnútorný alebo vonkajší ťahač, Dodatočné alebo náhradné nohy zvyšujú univerzálnosť, Možnosť modernizácie s hydraulickým vretenom (pozri tabuľku), Možnosť modernizácie s hydraulickým vretenom (pozri tabuľku)
Čísla materiálu
Položka č.
3P913171
EAN
4036976103458
UBB
500642641665
UNSPSC
27111712
Číslo materiálu výrobcu
8108940