text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/3A1-B Univerzálny sťahovák vonkajší/vnútorný 2-ramenný 340 mm šírka čeľustí 200 mm hĺbka čeľustí

Položka č. 4C626659
Dizajn Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N) 7.5
Dĺžka závitu (mm) 280
Počet hákov 2
Obojstranné ramená Áno

technické údaje

Dizajn Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N) 7.5
Dĺžka závitu (mm) 280
Počet hákov 2
Obojstranné ramená Áno
Upínacia svorka Áno
Upínací dosah (mm) 200
Šírka hákovej pätky (mm) 36
Hĺbka hákovej pätky (mm) 32
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm) 5
Delenie stupnice Áno
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm) ['0.000', '430.000']
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm) 340
Značka Gedore
Model 1.06/3A1-B

Popis

Pevné nohy vykované z jedného kusu, Brzda nohy - zabraňuje neúmyselnému skĺznutiu nohy. Nohu možno posúvať pozdĺž priečneho nosníka stlačením tlačidla, Šupina na rovnomerné nastavenie nôh sťahováka. Umožňuje vycentrované ťahanie s optimalizovaným pôsobením sily, aj keď sa vyžadujú extrémne vysoké ťahové sily, Obrátením nôh možno tento nástroj použiť ako vnútorný alebo vonkajší ťahač, Prídavné alebo náhradné nohy zvyšujú všestrannosť, Možnosť modernizácie s hydraulickým vretenom (pozri tabuľku)

Čísla materiálu

Položka č. 4C626659
EAN 4036976121018
UBB 500642638612
UNSPSC 27111712
Číslo materiálu výrobcu 1956396
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.