Dva & troj ramenné sťahováky
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Dva & troj ramenné sťahováky
8S250478
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
Gedore 1.06/3A Univerzálny sťahovák vonkajší/vnútorný 2-ramenný 350 mm šírka čeľustí 200 mm hĺbka čeľustí
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
8S250478
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
7.5
Dĺžka závitu (mm)
280
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Áno
Upínacia svorka
Áno
Upínací dosah (mm)
200
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
7.5
Dĺžka závitu (mm)
280
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Áno
Upínacia svorka
Áno
Upínací dosah (mm)
200
Šírka hákovej pätky (mm)
36
Hĺbka hákovej pätky (mm)
28
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm)
6.5
Delenie stupnice
Áno
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm)
['0.000', '420.000']
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
350
Značka
Gedore
HS kód
82055980
Model
1.06/3A
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8S250478
EAN
4036976104219
UBB
500642638463
UNSPSC
27111712
Číslo materiálu výrobcu
8000820