Dva & troj ramenné sťahováky
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Dva & troj ramenné sťahováky
4O249490
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
Gedore 1.06/3A-E Rýchloupínací sťahovák vonkajší/vnútorný 2-ramenný 350 mm šírka čeľuste 200 mm hĺbka čeľuste
Pridať do katalógu
Položka č.
4O249490
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
7.5
Dĺžka závitu (mm)
280
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
7.5
Dĺžka závitu (mm)
280
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Áno
Upínacia svorka
Áno
Upínací dosah (mm)
200
Šírka hákovej pätky (mm)
36
Hĺbka hákovej pätky (mm)
28
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm)
6.5
Delenie stupnice
Áno
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm)
['0.000', '420.000']
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
350
S rýchlym nastavením
Áno
Značka
Gedore
Model
1.06/3A-E
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Silný kovaný vzor kvapky, Stupnica na rovnomerné nastavenie nôh sťahováka. Umožňuje vycentrované ťahanie s optimalizovaným pôsobením sily, aj keď sú potrebné extrémne vysoké ťahové sily, Obrátením nôh možno tento nástroj použiť ako vnútorný alebo vonkajší ťahač, Vymeniteľné nohy pre viacero upínacích dosahov sú k dispozícii ako príslušenstvo, Rýchloupínacie nohy pre rýchle, jednoduché nastavenie a úpravu, Možnosť modernizácie s hydraulickým vretenom (pozri tabuľku), Možnosť modernizácie s hydraulickým vretenom (pozri tabuľku)
Čísla materiálu
Položka č.
4O249490
EAN
4036976106305
UBB
500642643232
UNSPSC
27111712
Číslo materiálu výrobcu
1220160