Dva & troj ramenné sťahováky
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Dva & troj ramenné sťahováky
1N628154
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
Gedore 1.06/3A-5 univerzálny sťahovák vonkajší/vnútorný 2-ramenný 350 mm šírka čeľustí 500 mm hĺbka čeľustí
Pridať do katalógu
Položka č.
1N628154
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Šírka kľúča (mm)
27
Max. ťahová sila (N)
7.5
Dĺžka závitu (mm)
280
Počet hákov
2
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Šírka kľúča (mm)
27
Max. ťahová sila (N)
7.5
Dĺžka závitu (mm)
280
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Áno
Upínacia svorka
Áno
Upínací dosah (mm)
500
Šírka hákovej pätky (mm)
36
Hĺbka hákovej pätky (mm)
28
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm)
6.5
Delenie stupnice
Áno
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm)
['0.000', '420.000']
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
350
Značka
Gedore
Model
1.06/3A-5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Stupnica na rovnomerné nastavenie nôh sťahováka. Umožňuje vycentrované ťahanie s optimalizovaným pôsobením sily, aj keď sú potrebné extrémne vysoké ťahacie sily, Predĺžené nohy, Obrátením nôh možno tento nástroj použiť ako vnútorný alebo vonkajší ťahač, Dodatočné alebo náhradné nohy zvyšujú univerzálnosť, Možnosť modernizácie s hydraulickým vretenom (pozri tabuľku), Možnosť modernizácie s hydraulickým vretenom (pozri tabuľku)
Čísla materiálu
Položka č.
1N628154
EAN
4036976103724
UBB
500642641418
UNSPSC
27111712
Číslo materiálu výrobcu
8112380