Dva & troj ramenné sťahováky
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
Značky
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Ručné náradie
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Dva & troj ramenné sťahováky
9R311097
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
Gedore 1.06/3A-4 Univerzálny sťahovák vonkajší/vnútorný 2-ramenný 350 mm šírka čeľustí 400 mm hĺbka čeľustí
Pridať do katalógu
Položka č.
9R311097
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Šírka kľúča (mm)
27
Max. ťahová sila (N)
7.5
Dĺžka závitu (mm)
280
Počet hákov
2
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Šírka kľúča (mm)
27
Max. ťahová sila (N)
7.5
Dĺžka závitu (mm)
280
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Áno
Upínacia svorka
Áno
Upínací dosah (mm)
400
Šírka hákovej pätky (mm)
36
Hĺbka hákovej pätky (mm)
28
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm)
6.5
Delenie stupnice
Áno
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm)
['0.000', '420.000']
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
350
Značka
Gedore
Model
1.06/3A-4
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Stupnica na rovnomerné nastavenie nôh sťahováka. Umožňuje vycentrované ťahanie s optimalizovaným pôsobením sily, aj keď sú potrebné extrémne vysoké ťahacie sily, Predĺžené nohy, Obrátením nôh možno tento nástroj použiť ako vnútorný alebo vonkajší ťahač, Dodatočné alebo náhradné nohy zvyšujú univerzálnosť, Možnosť modernizácie s hydraulickým vretenom (pozri tabuľku), Možnosť modernizácie s hydraulickým vretenom (pozri tabuľku)
Čísla materiálu
Položka č.
9R311097
EAN
4036976103472
UBB
500642641251
UNSPSC
27111712
Číslo materiálu výrobcu
8109160