Dva & troj ramenné sťahováky
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Dva & troj ramenné sťahováky
4R832645
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
Gedore 1.06/3 Univerzálny sťahovák vonkajší/vnútorný 2-ramenný 250 mm šírka čeľustí 200 mm hĺbka čeľustí
Pridať do katalógu
Položka č.
4R832645
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
7.5
Dĺžka závitu (mm)
280
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
7.5
Dĺžka závitu (mm)
280
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Áno
Upínacia svorka
Áno
Upínací dosah (mm)
200
Šírka hákovej pätky (mm)
36
Hĺbka hákovej pätky (mm)
28
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm)
6.5
Delenie stupnice
Áno
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm)
['0.000', '330.000']
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
250
Značka
Gedore
Model
1.06/3
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Silná kovaná konštrukcia, Stupnica na rovnomerné nastavenie nôh sťahováka. Umožňuje vycentrované ťahanie s optimalizovaným pôsobením sily, aj keď sú potrebné extrémne vysoké ťahové sily, Obrátením nôh možno tento nástroj použiť ako vnútorný alebo vonkajší ťahač, Prídavné alebo náhradné nohy zvyšujú univerzálnosť, Možnosť modernizácie s hydraulickým vretenom (pozri tabuľku), Možnosť modernizácie s hydraulickým vretenom (pozri tabuľku)
Čísla materiálu
Položka č.
4R832645
EAN
4036976104202
UBB
500642636061
UNSPSC
27111712
Číslo materiálu výrobcu
8000740