text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/3-E Rýchloupínací sťahovák vonkajší/vnútorný 2-ramenný 250 mm šírka čeľustí 200 mm hĺbka čeľustí

Cikkszám 9Q613727
Dizajn Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N) 7.5
Dĺžka závitu (mm) 280
Počet hákov 2
Obojstranné ramená Áno
Upínacia svorka Áno
Upínací dosah (mm) 200

Műszaki adatok

Dizajn Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N) 7.5
Dĺžka závitu (mm) 280
Počet hákov 2
Obojstranné ramená Áno
Upínacia svorka Áno
Upínací dosah (mm) 200
Šírka hákovej pätky (mm) 36
Hĺbka hákovej pätky (mm) 28
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm) 6.5
Delenie stupnice Áno
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm) ['0.000', '330.000']
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm) 250
S rýchlym nastavením Áno
Značka Gedore
HS kód 82055980
Model 1.06/3-E

Cikkszámok

Cikkszám 9Q613727
EAN 4036976106299
UBB 500642643075
UNSPSC 27111712
Gyártó cikksz 1218980
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.