Dva & troj ramenné sťahováky
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Dva & troj ramenné sťahováky
4O147538
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
Gedore 1.06/3-5 Univerzálny sťahovák vonkajší/vnútorný 2-ramenný 250 mm šírka čeľustí 500 mm hĺbka čeľustí
Pridať do katalógu
Položka č.
4O147538
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Šírka kľúča (mm)
27
Max. ťahová sila (N)
7.5
Dĺžka závitu (mm)
280
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Áno
Upínacia svorka
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Šírka kľúča (mm)
27
Max. ťahová sila (N)
7.5
Dĺžka závitu (mm)
280
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Áno
Upínacia svorka
Áno
Upínací dosah (mm)
500
Šírka hákovej pätky (mm)
36
Hĺbka hákovej pätky (mm)
28
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm)
6.5
Delenie stupnice
Áno
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm)
['0.000', '330.000']
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
250
Značka
Gedore
HS kód
82055980
Model
1.06/3-5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4O147538
EAN
4036976103496
UBB
500642640832
UNSPSC
27111712
Číslo materiálu výrobcu
8109320