text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/3-3 Univerzálny sťahovák vonkajší/vnútorný 2-ramenný 250 mm šírka čeľustí 300 mm hĺbka čeľustí

Položka č. 4L269046
Dizajn Sťahovák náboja kolesa
Šírka kľúča (mm) 27
Max. ťahová sila (N) 7.5
Dĺžka závitu (mm) 280
Počet hákov 2

technické údaje

Dizajn Sťahovák náboja kolesa
Šírka kľúča (mm) 27
Max. ťahová sila (N) 7.5
Dĺžka závitu (mm) 280
Počet hákov 2
Obojstranné ramená Áno
Upínacia svorka Áno
Upínací dosah (mm) 300
Šírka hákovej pätky (mm) 36
Hĺbka hákovej pätky (mm) 28
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm) 6.5
Delenie stupnice Áno
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm) ['0.000', '330.000']
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm) 250
Značka Gedore
Model 1.06/3-3

Popis

Stupnica na rovnomerné nastavenie nôh sťahováka. Umožňuje vycentrované ťahanie s optimalizovaným pôsobením sily, aj keď sú potrebné extrémne vysoké ťahacie sily, Predĺžené nohy, Obrátením nôh možno tento nástroj použiť ako vnútorný alebo vonkajší ťahač, Dodatočné alebo náhradné nohy zvyšujú univerzálnosť, Možnosť modernizácie s hydraulickým vretenom (pozri tabuľku), Možnosť modernizácie s hydraulickým vretenom (pozri tabuľku)

Čísla materiálu

Položka č. 4L269046
EAN 4036976104257
UBB 500642640428
UNSPSC 27111712
Číslo materiálu výrobcu 8001200
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.