Dva & troj ramenné sťahováky
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Dva & troj ramenné sťahováky
6V009377
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
Gedore 1.06/2A1-B Univerzálny sťahovák vonkajší/vnútorný 2-ramenný 210 mm šírka čeľustí 150 mm hĺbka čeľustí
Pridať do katalógu
Položka č.
6V009377
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
5
Dĺžka závitu (mm)
210
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
5
Dĺžka závitu (mm)
210
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Áno
Upínacia svorka
Áno
Upínací dosah (mm)
150
Šírka hákovej pätky (mm)
30
Hĺbka hákovej pätky (mm)
24
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm)
3.5
Delenie stupnice
Áno
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm)
['0.000', '260.000']
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
210
Značka
Gedore
Model
1.06/2A1-B
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Pevné nohy vykované z jedného kusu, Brzda nohy - zabraňuje neúmyselnému skĺznutiu nohy. Nohu možno posúvať pozdĺž priečneho nosníka stlačením tlačidla, Šupina na rovnomerné nastavenie nôh sťahováka. Umožňuje vycentrované ťahanie s optimalizovaným pôsobením sily, aj keď sa vyžadujú extrémne vysoké ťahové sily, Obrátením nôh možno tento nástroj použiť ako vnútorný alebo vonkajší ťahač, Prídavné alebo náhradné nohy zvyšujú všestrannosť, Možnosť modernizácie s hydraulickým vretenom (pozri tabuľku)
Čísla materiálu
Položka č.
6V009377
EAN
4036976120905
UBB
500642637622
UNSPSC
27111712
Číslo materiálu výrobcu
1956361