text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/2A-E Rýchloupínací sťahovák vonkajší/vnútorný 2-ramenný 200 mm šírka čeľustí 150 mm hĺbka čeľustí

Položka č. 6Y968515
Dizajn Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N) 5
Dĺžka závitu (mm) 210
Počet hákov 2
Obojstranné ramená Áno
Upínacia svorka Áno
Upínací dosah (mm) 150

Technické údaje

Dizajn Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N) 5
Dĺžka závitu (mm) 210
Počet hákov 2
Obojstranné ramená Áno
Upínacia svorka Áno
Upínací dosah (mm) 150
Šírka hákovej pätky (mm) 30
Hĺbka hákovej pätky (mm) 18
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm) 3.5
Delenie stupnice Áno
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm) ['0.000', '260.000']
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm) 200
S rýchlym nastavením Áno
Značka Gedore
HS kód 82055980
Model 1.06/2A-E

Čísla materiálu

Položka č. 6Y968515
EAN 4036976106282
UBB 500642642812
UNSPSC 27111712
Číslo materiálu výrobcu 1217720
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.