Dva & troj ramenné sťahováky
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Dva & troj ramenné sťahováky
2C270938
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
Gedore 1.06/2A-3 Univerzálny sťahovák vonkajší/vnútorný 2-ramenný 200 mm šírka čeľustí 300 mm hĺbka čeľustí
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
2C270938
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Šírka kľúča (mm)
22
Max. ťahová sila (N)
5
Dĺžka závitu (mm)
210
Počet hákov
2
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Šírka kľúča (mm)
22
Max. ťahová sila (N)
5
Dĺžka závitu (mm)
210
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Áno
Upínacia svorka
Áno
Upínací dosah (mm)
300
Šírka hákovej pätky (mm)
30
Hĺbka hákovej pätky (mm)
18
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm)
3.5
Delenie stupnice
Áno
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm)
['0.000', '260.000']
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
200
Značka
Gedore
HS kód
82055980
Model
1.06/2A-3
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Stupnica na rovnomerné nastavenie nôh sťahováka. Umožňuje vycentrované ťahanie s optimalizovaným pôsobením sily, aj keď sú potrebné extrémne vysoké ťahacie sily, Predĺžené nohy, Obrátením nôh možno tento nástroj použiť ako vnútorný alebo vonkajší ťahač, Dodatočné alebo náhradné nohy zvyšujú univerzálnosť, Možnosť modernizácie s hydraulickým vretenom (pozri tabuľku), Možnosť modernizácie s hydraulickým vretenom (pozri tabuľku)
Čísla materiálu
Položka č.
2C270938
EAN
4036976103434
UBB
500642640261
UNSPSC
27111712
Číslo materiálu výrobcu
8108780