text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/21-B Univerzálny sťahovák vonkajší/vnútorný 2-ramenný 170 mm šírka čeľustí 150 mm hĺbka čeľustí

Položka č. 4T684708
Dizajn Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N) 5
Dĺžka závitu (mm) 210
Počet hákov 2
Obojstranné ramená Áno

technické údaje

Dizajn Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N) 5
Dĺžka závitu (mm) 210
Počet hákov 2
Obojstranné ramená Áno
Upínacia svorka Áno
Upínací dosah (mm) 150
Šírka hákovej pätky (mm) 30
Hĺbka hákovej pätky (mm) 24
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm) 3.5
Delenie stupnice Áno
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm) ['0.000', '220.000']
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm) 170
Značka Gedore
Model 1.06/21-B

Popis

Pevné nohy vykované z jedného kusu, Brzda nohy - zabraňuje neúmyselnému skĺznutiu nohy. Nohu možno posúvať pozdĺž priečneho nosníka stlačením tlačidla, Šupina na rovnomerné nastavenie nôh sťahováka. Umožňuje vycentrované ťahanie s optimalizovaným pôsobením sily, aj keď sa vyžadujú extrémne vysoké ťahové sily, Obrátením nôh možno tento nástroj použiť ako vnútorný alebo vonkajší ťahač, Prídavné alebo náhradné nohy zvyšujú všestrannosť, Možnosť modernizácie s hydraulickým vretenom (pozri tabuľku)

Čísla materiálu

Položka č. 4T684708
EAN 4036976120899
UBB 500642637051
UNSPSC 27111712
Číslo materiálu výrobcu 1956353
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.