text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/2 Univerzálny sťahovák vonkajší/vnútorný 2-ramenný 160 mm šírka čeľustí 150 mm hĺbka čeľustí

Položka č. 1L831465
Dizajn Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N) 5
Dĺžka závitu (mm) 210
Počet hákov 2
Obojstranné ramená Áno
Upínacia svorka Áno
Upínací dosah (mm) 150

technické údaje

Dizajn Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N) 5
Dĺžka závitu (mm) 210
Počet hákov 2
Obojstranné ramená Áno
Upínacia svorka Áno
Upínací dosah (mm) 150
Šírka hákovej pätky (mm) 30
Hĺbka hákovej pätky (mm) 18
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm) 3.5
Delenie stupnice Áno
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm) ['0.000', '220.000']
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm) 160
Značka Gedore
HS kód 82055980
Model 1.06/2

Čísla materiálu

Položka č. 1L831465
EAN 4036976104189
UBB 500642635808
UNSPSC 27111712
Číslo materiálu výrobcu 8000580
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.