text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/2-E Rýchloupínací sťahovák vonkajší/vnútorný 2-ramenný 160 mm šírka čeľustí 150 mm hĺbka čeľustí

Položka č. 0S414862
Dizajn Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N) 5
Dĺžka závitu (mm) 210
Počet hákov 2
Obojstranné ramená Áno

technické údaje

Dizajn Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N) 5
Dĺžka závitu (mm) 210
Počet hákov 2
Obojstranné ramená Áno
Upínacia svorka Áno
Upínací dosah (mm) 150
Šírka hákovej pätky (mm) 30
Hĺbka hákovej pätky (mm) 18
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm) 3.5
Delenie stupnice Áno
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm) ['0.000', '220.000']
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm) 160
S rýchlym nastavením Áno
Značka Gedore
Model 1.06/2-E

Popis

Silný kovaný vzor kvapky, Stupnica na rovnomerné nastavenie nôh sťahováka. Umožňuje vycentrované ťahanie s optimalizovaným pôsobením sily, aj keď sú potrebné extrémne vysoké ťahové sily, Obrátením nôh možno tento nástroj použiť ako vnútorný alebo vonkajší ťahač, Vymeniteľné nohy pre viacero upínacích dosahov sú k dispozícii ako príslušenstvo, Rýchloupínacie nohy pre rýchle, jednoduché nastavenie a úpravu, Možnosť modernizácie s hydraulickým vretenom (pozri tabuľku), Možnosť modernizácie s hydraulickým vretenom (pozri tabuľku)

Čísla materiálu

Položka č. 0S414862
EAN 4036976106275
UBB 500642642655
UNSPSC 27111712
Číslo materiálu výrobcu 1216570
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.