Dva & troj ramenné sťahováky
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Dva & troj ramenné sťahováky
5E853940
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
Gedore 1.06/2-3 Univerzálny sťahovák vonkajší/vnútorný 2-ramenný 160 mm šírka čeľustí 300 mm hĺbka čeľustí
Pridať do katalógu
Položka č.
5E853940
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Šírka kľúča (mm)
22
Max. ťahová sila (N)
5
Dĺžka závitu (mm)
210
Počet hákov
2
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Šírka kľúča (mm)
22
Max. ťahová sila (N)
5
Dĺžka závitu (mm)
210
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Áno
Upínacia svorka
Áno
Upínací dosah (mm)
300
Šírka hákovej pätky (mm)
30
Hĺbka hákovej pätky (mm)
18
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm)
3.5
Delenie stupnice
Áno
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm)
['0.000', '220.000']
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
160
Značka
Gedore
Model
1.06/2-3
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Stupnica na rovnomerné nastavenie nôh sťahováka. Umožňuje vycentrované ťahanie s optimalizovaným pôsobením sily, aj keď sú potrebné extrémne vysoké ťahové sily, Rozšírené nohy, Obrátením nôh možno tento nástroj použiť ako vnútorný alebo vonkajší ťahač, Dodatočné alebo náhradné nohy zvyšujú všestrannosť, Možnosť modernizácie s hydraulickým vretenom (pozri tabuľku), Možnosť modernizácie s hydraulickým vretenom (pozri tabuľku)
Čísla materiálu
Položka č.
5E853940
EAN
4036976103427
UBB
500642640006
UNSPSC
27111712
Číslo materiálu výrobcu
8108510