Dva & troj ramenné sťahováky
Všetky kategórie
Elektronarzędzia
Elektryka
Elementy złączne
Hydraulika, pneumatyka & hydraulika
Mechanika pojazdowa & floty
Narzędzia do cięcia i wiercenia
Narzędzia pneumatyczne
Narzędzia ręczne
Produkty BHP
Przechowywanie & magazynowanie materiałów
Sprzęt spawalniczy, lutowniczy i gazowy
Szlifowanie & czyszczenie
Utrzymanie czystości & higiena
Środki chemiczne i taśmy
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Ručné náradie
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Dva & troj ramenné sťahováky
9L721780
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
Gedore 1.06/1A-2 Univerzálny sťahovák vonkajší/vnútorný 2-ramenný 130 mm šírka čeľustí 200 mm hĺbka čeľustí
Pridať do katalógu
Položka č.
9L721780
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Šírka kľúča (mm)
17
Max. ťahová sila (N)
3
Dĺžka závitu (mm)
140
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Áno
Upínacia svorka
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Šírka kľúča (mm)
17
Max. ťahová sila (N)
3
Dĺžka závitu (mm)
140
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Áno
Upínacia svorka
Áno
Upínací dosah (mm)
200
Šírka hákovej pätky (mm)
22
Hĺbka hákovej pätky (mm)
12
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm)
3
Delenie stupnice
Áno
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm)
['0.000', '180.000']
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
130
Značka
Gedore
HS kód
82055980
Model
1.06/1A-2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9L721780
EAN
4036976103410
UBB
500642639867
UNSPSC
27111712
Číslo materiálu výrobcu
8108430