text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/11-B Univerzálny sťahovák vonkajší/vnútorný 2-ramenný 100 mm šírka čeľustí 100 mm hĺbka čeľustí

Referência 4K989645
Dizajn Sťahovák náboja kolesa
Šírka kľúča (mm) 17
Max. ťahová sila (N) 3
Dĺžka závitu (mm) 140
Počet hákov 2
Obojstranné ramená Áno
Upínacia svorka Áno

Especificações

Dizajn Sťahovák náboja kolesa
Šírka kľúča (mm) 17
Max. ťahová sila (N) 3
Dĺžka závitu (mm) 140
Počet hákov 2
Obojstranné ramená Áno
Upínacia svorka Áno
Upínací dosah (mm) 100
Šírka hákovej pätky (mm) 22
Hĺbka hákovej pätky (mm) 15
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm) 3
Delenie stupnice Áno
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm) ['0.000', '140.000']
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm) 100
Značka Gedore
HS kód 82055980
Model 1.06/11-B

Números do artigo

Referência 4K989645
EAN 4036976120875
UBB 500642636483
UNSPSC 27111712
Artigo do fabricante nr 1956337
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.