Dva & troj ramenné sťahováky
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Dva & troj ramenné sťahováky
6C796380
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
Gedore 1.06/1 Univerzálny sťahovák Externý/interný 2-ramenný Šírka čeľustí 90 mm Hĺbka čeľustí 100 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
6C796380
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
3
Dĺžka závitu (mm)
140
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Áno
Upínacia svorka
Áno
Upínací dosah (mm)
100
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
3
Dĺžka závitu (mm)
140
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Áno
Upínacia svorka
Áno
Upínací dosah (mm)
100
Šírka hákovej pätky (mm)
22
Hĺbka hákovej pätky (mm)
12
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm)
3
Delenie stupnice
Áno
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm)
['0.000', '140.000']
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
90
Značka
Gedore
Model
1.06/1
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6C796380
EAN
4036976104165
UBB
500642635642
UNSPSC
27111712
Číslo materiálu výrobcu
8000230