Dva & troj ramenné sťahováky
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Dva & troj ramenné sťahováky
1E406019
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
Gedore 1.06/1-E rýchloupínací sťahovák vonkajší/vnútorný 2-ramenný šírka čeľustí 90 mm hĺbka čeľustí 100 mm
Pridať do katalógu
Položka č.
1E406019
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
3
Dĺžka závitu (mm)
140
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Max. ťahová sila (N)
3
Dĺžka závitu (mm)
140
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Áno
Upínacia svorka
Áno
Upínací dosah (mm)
100
Šírka hákovej pätky (mm)
22
Hĺbka hákovej pätky (mm)
12
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm)
3
Delenie stupnice
Áno
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm)
['0.000', '140.000']
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
90
S rýchlym nastavením
Áno
Značka
Gedore
Model
1.06/1-E
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Silný kvapkový kovaný vzor, Stupnica na rovnomerné nastavenie nôh sťahováka. Umožňuje vycentrované ťahanie s optimalizovaným pôsobením sily, aj keď sa vyžadujú extrémne vysoké ťahové sily, Obrátením nôh možno tento nástroj použiť ako vnútorný alebo vonkajší ťahač, Vymeniteľné nohy pre viacero upínacích dosahov sú k dispozícii ako príslušenstvo, Rýchloupínacie nohy na rýchle, jednoduché nastavenie a úpravu, Možnosť modernizácie s hydraulickým vretenom (pozri tabuľku), Možnosť modernizácie s hydraulickým vretenom (pozri tabuľku)
Čísla materiálu
Položka č.
1E406019
EAN
4036976106251
UBB
500642642242
UNSPSC
27111712
Číslo materiálu výrobcu
1213830