Dva & troj ramenné sťahováky
Všetky kategórie
Brands
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Dva & troj ramenné sťahováky
3C782178
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
Gedore 1.04/HP3A Univerzálny sťahovák vonkajší/vnútorný 2-ramenný 350 mm šírka čeľustí 200 mm hĺbka čeľustí
Pridať do katalógu
Položka č.
3C782178
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Šírka kľúča (mm)
27
Max. ťahová sila (N)
15
Dĺžka závitu (mm)
280
Počet hákov
2
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Šírka kľúča (mm)
27
Max. ťahová sila (N)
15
Dĺžka závitu (mm)
280
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Áno
Upínacia svorka
Áno
Upínací dosah (mm)
200
Šírka hákovej pätky (mm)
36
Hĺbka hákovej pätky (mm)
28
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm)
6.5
Delenie stupnice
Áno
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm)
['0.000', '420.000']
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
350
Značka
Gedore
Model
1.04/HP3A
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Silný kvapkový kovaný vzor, Obrátením nôh možno tento nástroj použiť ako vnútorný alebo vonkajší sťahovák, Škála pre rovnomerné nastavenie nôh sťahováka. Umožňuje vycentrované ťahanie s optimalizovaným pôsobením sily, aj keď sa vyžadujú extrémne vysoké ťahové sily, Integrované nohy s rýchloupínaním, Vreteno s vymeniteľnou guľôčkou a hrotom, Vreteno tepelne chemicky tvrdené, Možnosť modernizácie s hydraulickým vretenom (pozri tabuľku), Možnosť modernizácie s hydraulickým vretenom
Čísla materiálu
Položka č.
3C782178
EAN
4036976113525
UBB
500642634249
UNSPSC
27111712
Číslo materiálu výrobcu
1868179