Dva & troj ramenné sťahováky
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Dva & troj ramenné sťahováky
1L390905
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
Gedore 1.04/HP2A-B Univerzálny sťahovák vonkajší/vnútorný 2-ramenný 200 mm šírka čeľustí 150 mm hĺbka čeľustí
Pridať do katalógu
Položka č.
1L390905
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Šírka kľúča (mm)
22
Max. ťahová sila (N)
10
Dĺžka závitu (mm)
210
Počet hákov
2
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Šírka kľúča (mm)
22
Max. ťahová sila (N)
10
Dĺžka závitu (mm)
210
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Áno
Upínacia svorka
Áno
Upínací dosah (mm)
150
Šírka hákovej pätky (mm)
30
Hĺbka hákovej pätky (mm)
24
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm)
3.5
Delenie stupnice
Áno
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm)
['0.000', '260.000']
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
200
Značka
Gedore
HS kód
82055980
Model
1.04/HP2A-B
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Silný vzor kovania kvapôčkového výkovku, Tuhé nohy kované z jedného kusu, Brzda nohy - zabraňuje neúmyselnému skĺznutiu nohy. Nohu možno posúvať pozdĺž priečneho nosníka stlačením tlačidla, Obrátením nôh možno toto náradie použiť ako vnútorný alebo vonkajší sťahovák, Škála pre rovnomerné nastavenie nôh sťahováka. Umožňuje vycentrované ťahanie s optimalizovaným pôsobením sily, aj keď sa vyžadujú extrémne vysoké ťahové sily, Možnosť rozšírenia o hydraulické vreteno (pozri tabuľku), Možnosť rozšírenia o hydraulické vreteno
Čísla materiálu
Položka č.
1L390905
EAN
4036976121780
UBB
500642634082
UNSPSC
27111712
Číslo materiálu výrobcu
1981153