Dva & troj ramenné sťahováky
Všetky kategórie
Brands
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Dva & troj ramenné sťahováky
2G506693
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
Gedore 1.04/HP1A Univerzálny sťahovák vonkajší/vnútorný 2-ramenný 130 mm šírka čeľustí 100 mm hĺbka čeľustí
Pridať do katalógu
Položka č.
2G506693
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Šírka kľúča (mm)
17
Max. ťahová sila (N)
5
Dĺžka závitu (mm)
140
Počet hákov
2
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Šírka kľúča (mm)
17
Max. ťahová sila (N)
5
Dĺžka závitu (mm)
140
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Áno
Upínacia svorka
Áno
Upínací dosah (mm)
100
Šírka hákovej pätky (mm)
22
Hĺbka hákovej pätky (mm)
12
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm)
3
Delenie stupnice
Áno
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm)
['0.000', '170.000']
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
130
Značka
Gedore
Model
1.04/HP1A
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Silný kovaný vzor kvapky, Obrátením nôh možno toto náradie použiť ako vnútorný alebo vonkajší sťahovák, Škála pre jednotné nastavenie nôh sťahováka. Umožňuje vycentrované ťahanie s optimalizovaným pôsobením sily, aj keď sú potrebné extrémne vysoké ťahové sily, Integrované nohy s rýchloupínaním, Vreteno s vymeniteľnou guľôčkou a hrotom, Vreteno tepelne chemicky tvrdené, Možnosť modernizácie s hydraulickým vretenom (pozri tabuľku)
Čísla materiálu
Položka č.
2G506693
EAN
4036976113501
UBB
500642633415
UNSPSC
27111712
Číslo materiálu výrobcu
1868152