Industries
Industries
Constructeurs de camions et de remorques
Constructeurs de machines agroalimentaires
Agriculture
Semiconducteurs & Médical
Bâtiments & Constructions
Industrie pétrochimique
Eolien
Autres industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Armoire à balance
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
AQ/CQ et ingénierie
Laboratoire
Portail 3D
Formations
Solutions digitales
Gamme
Gamme de produits
Fixations
C-Parts
Outils et EPI
Leading standard
Normes DIN
Normes ISO
Lubrinox
Expert en fixations
Large gamme
Spécifique à l'industrie
Kitting pour les fixations
Innovations
Vers notre webshop
Commandez directement via notre webshop
0
0 Položka
Pokračovať v nakupovaní
Pokračovať a objednať
Váš nákupný košík je prázdny
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Dva & troj ramenné sťahováky
Všetky kategórie
Automobile & flotte
Entretien et nettoyage
Fixations
Fournitures électriques
Hydraulique, pneumatique et plomberie
Matériel de manutention et de stockage
Meulage & Ponçage
Outils pneumatiques
Outils à main
Outils électriques
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Ručné náradie
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Dva & troj ramenné sťahováky
0Z899461
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
Gedore 1.04/HP1A-B Univerzálny sťahovák vonkajší/vnútorný 2-ramenný 130 mm šírka čeľustí 100 mm hĺbka čeľustí
Pridať do katalógu
Položka č.
0Z899461
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Šírka kľúča (mm)
17
Max. ťahová sila (N)
5
Dĺžka závitu (mm)
140
Počet hákov
2
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Šírka kľúča (mm)
17
Max. ťahová sila (N)
5
Dĺžka závitu (mm)
140
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Áno
Upínacia svorka
Áno
Upínací dosah (mm)
100
Šírka hákovej pätky (mm)
22
Hĺbka hákovej pätky (mm)
15
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm)
3
Delenie stupnice
Áno
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm)
['0.000', '170.000']
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
130
Značka
Gedore
HS kód
82055980
Model
1.04/HP1A-B
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Pevný vzor kovania v páde, Tuhé nohy kované z jedného kusu, Brzda nohy - zabraňuje neúmyselnému skĺznutiu nohy. Nohu možno posúvať pozdĺž priečneho nosníka stlačením tlačidla, Obrátením nôh možno tento nástroj použiť ako vnútorný alebo vonkajší sťahovák, Škála pre rovnomerné nastavenie nôh sťahováka. Umožňuje vycentrované ťahanie s optimalizovaným pôsobením sily, aj keď sa vyžadujú extrémne vysoké ťahové sily, Možnosť rozšírenia o hydraulické vreteno (pozri tabuľku)
Čísla materiálu
Položka č.
0Z899461
EAN
4036976121773
UBB
500642633662
UNSPSC
27111712
Číslo materiálu výrobcu
1981145