Dva & troj ramenné sťahováky
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
Svorky & trakčné prevodovky
Trakčné kolá
Dva & troj ramenné sťahováky
2H946783
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
Gedore 1.04/2A Univerzálny sťahovák vonkajší/vnútorný 2-ramenný 200 mm šírka čeľustí 150 mm hĺbka čeľustí
Pridať do katalógu
Položka č.
2H946783
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Šírka kľúča (mm)
22
Max. ťahová sila (N)
5
Dĺžka závitu (mm)
210
Počet hákov
2
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Sťahovák náboja kolesa
Šírka kľúča (mm)
22
Max. ťahová sila (N)
5
Dĺžka závitu (mm)
210
Počet hákov
2
Obojstranné ramená
Áno
Upínacia svorka
Áno
Upínací dosah (mm)
150
Šírka hákovej pätky (mm)
30
Hĺbka hákovej pätky (mm)
18
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm)
3.5
Delenie stupnice
Áno
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm)
['0.000', '260.000']
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm)
200
Značka
Gedore
Model
1.04/2A
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Silný vzor kovania kvapky, Vďaka zosilneniu ohybového momentu na jeho zadnej strane znamená energeticky úsporná konštrukcia priečneho nosníka ešte silnejšiu a bezpečnejšiu prácu pri ťahaní, Škála pre rovnomerné nastavenie nôh ťahača. Umožňuje vycentrované ťahanie s optimalizovaným pôsobením sily aj pri potrebe extrémne vysokých ťahových síl, Funkcia rýchlonastavenia podporuje energeticky úspornú a rýchlu prácu, Vreteno s vymeniteľnou guľôčkou a hrotom, Možnosť modernizácie s hydraulickým vretenom (pozri tabuľku), Možnosť modernizácie s hydraulickým vretenom (pozri tabuľku)
Čísla materiálu
Položka č.
2H946783
EAN
4036976107111
UBB
500642632268
UNSPSC
27111712
Číslo materiálu výrobcu
1307827