text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.04/2A-B Univerzálny sťahovák vonkajší/vnútorný 2-ramenný 200 mm šírka čeľustí 150 mm hĺbka čeľustí

Položka č. 4K022732
Dizajn Sťahovák náboja kolesa
Šírka kľúča (mm) 22
Max. ťahová sila (N) 5
Dĺžka závitu (mm) 210
Počet hákov 2

technické údaje

Dizajn Sťahovák náboja kolesa
Šírka kľúča (mm) 22
Max. ťahová sila (N) 5
Dĺžka závitu (mm) 210
Počet hákov 2
Obojstranné ramená Áno
Upínacia svorka Áno
Upínací dosah (mm) 150
Šírka hákovej pätky (mm) 30
Hĺbka hákovej pätky (mm) 24
Hrúbka hákovej pätky na špičke (mm) 3.5
Delenie stupnice Áno
Rozpätie upnutia (vnútorné ťahanie) (mm) ['0.000', '260.000']
Max. rozpätie upnutia (vonkajšie ťahanie) (mm) 200
Značka Gedore
Model 1.04/2A-B

Popis

Pevný vzor kovania v páde, Tuhé nohy kované z jedného kusu, Nohy sa pri napnutí automaticky upínajú, Brzda nohy - zabraňuje neúmyselnému skĺznutiu nohy. Nohu možno posúvať pozdĺž priečneho nosníka stlačením tlačidla, Obrátením nôh možno toto náradie použiť ako vnútorný alebo vonkajší sťahovák, Škála pre rovnomerné nastavenie nôh sťahováka. Umožňuje vycentrované ťahanie s optimalizovaným pôsobením sily aj pri potrebe extrémne vysokých ťahových síl, Vreteno s vymeniteľnou guľôčkou a hrotom, Vreteno tepelne chemicky kalené, Možnosť rozšírenia o hydraulické vreteno (pozri tabuľku), Možnosť rozšírenia o hydraulické vreteno

Čísla materiálu

Položka č. 4K022732
EAN 4036976121759
UBB 500642632425
UNSPSC 27111712
Číslo materiálu výrobcu 1981129
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.