text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore négyirányú kerék 28 PR


550 x 550 mm, Méretek: 550 x 550 mm, Méretek: 550 x 550 mm, Méterek: 550 x 550 mm: 550 x 550 mm

Cikkszám G2503.001.770
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 2.35
Teljes hossz (mm) 550
Kulcsszélesség 1 (mm) 26
Kulcsszélesség 2 (mm) 28.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Tömeg 2.35
Teljes hossz (mm) 550
Kulcsszélesség 1 (mm) 26
Kulcsszélesség 2 (mm) 28.5
Kulcsszélesség 3 (mm) 30.5
Kulcsszélesség 4 (mm) 35.5
Márka Gedore
Darabonkénti súly (g) 2200
Árucikk kód 82041100
Model 28 PR
Type Universal Cross Socket Wrench

Leírás

550 x 550 mm, Méretek: 550 x 550 mm, Méretek: 550 x 550 mm, Méterek: 550 x 550 mm: 550 x 550 mm

Cikkszámok

Cikkszám G2503.001.770
EAN 4010886622759
UBB 203120490248
UNSPSC 27111714
Gyártó cikksz 6227530
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.