text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Štvorcestné koleso 33 x 27 x 32 x 3/4 LV


Podľa DIN 3119, ISO 6788, vanádiová oceľ GEDORE 31CrV3, GEDORE sivý práškový náter, Rozmery: 750 x 750 mm

Položka č. G2505.001.780
Ochrana povrchu Práškové lakovanie
Hmotnosť 5.515
Celková dĺžka (mm) 755
Šírka kľúča 1 (mm) 24
Šírka kľúča 2 (mm) 27
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Práškové lakovanie
Hmotnosť 5.515
Celková dĺžka (mm) 755
Šírka kľúča 1 (mm) 24
Šírka kľúča 2 (mm) 27
Šírka kľúča 3 (mm) 32
Šírka kľúča 4 (mm) 26
Značka Gedore
Váha kusu (g) 5600
Model 28 LV
Type Wheel Wrench

Popis

Podľa DIN 3119, ISO 6788, vanádiová oceľ GEDORE 31CrV3, GEDORE sivý práškový náter, Rozmery: 750 x 750 mm

Čísla materiálu

Položka č. G2505.001.780
EAN 4010886622919
UBB 240120115573
UNSPSC 27111714
Číslo materiálu výrobcu 6229150
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.