text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Štvorcestné koleso 24 x 27 x 30 x 32 LM


Podľa DIN 3119, ISO 6788, vanádiová oceľ GEDORE 31CrV3, GEDORE sivý práškový náter, Rozmery: Rozmery: 750 x 750 mm, šesťhran kovaný za tepla, Objímka, typická pre 4-cestné kľúče na kolesá GEDORE, zväčšuje zváraciu plochu, Pozitívne uložený spoj zostáva pevný aj pri extrémnom zaťažení, Rozmery: 750 x 750 mm

Položka č. G2505.001.770
Ochrana povrchu Práškové lakovanie
Hmotnosť 5.482
Celková dĺžka (mm) 750
Šírka kľúča 1 (mm) 34.5
Šírka kľúča 2 (mm) 38.5
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Práškové lakovanie
Hmotnosť 5.482
Celková dĺžka (mm) 750
Šírka kľúča 1 (mm) 34.5
Šírka kľúča 2 (mm) 38.5
Šírka kľúča 3 (mm) 42
Šírka kľúča 4 (mm) 45
Značka Gedore
Váha kusu (g) 5700
Model 28 LM
Type Wheel Wrench

Popis

Podľa DIN 3119, ISO 6788, vanádiová oceľ GEDORE 31CrV3, GEDORE sivý práškový náter, Rozmery: Rozmery: 750 x 750 mm, šesťhran kovaný za tepla, Objímka, typická pre 4-cestné kľúče na kolesá GEDORE, zväčšuje zváraciu plochu, Pozitívne uložený spoj zostáva pevný aj pri extrémnom zaťažení, Rozmery: 750 x 750 mm

Čísla materiálu

Položka č. G2505.001.770
EAN 4010886622872
UBB 240120115326
UNSPSC 27111714
Číslo materiálu výrobcu 6228770
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.