text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Štiepacie dláto 112 2008 6 x 200 mm

Na objednávku

Starostlivo kalené a popúšťané po celej dĺžke, Úderové hlavy indukčne popúšťané, Pracovné hrany leštené a bezfarebne lakované, Pracovné hrany leštené a bezfarebne lakované, Pracovné hrany leštené a bezfarebne lakované

Položka č. G4716.000.208
Dĺžka (mm) 200
Šírka sekáča (mm) 8
Materiál Chrom-vanadiová ocel
S ochranou rúk Nie
Šírka hriadeľa (mm) 6
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka (mm) 200
Šírka sekáča (mm) 8
Materiál Chrom-vanadiová ocel
S ochranou rúk Nie
Šírka hriadeľa (mm) 6
Výška hriadeľa (mm) 6
Značka Gedore
Váha kusu (g) 55
Type Electrician Chisel

Popis

Starostlivo kalené a popúšťané po celej dĺžke, Úderové hlavy indukčne popúšťané, Pracovné hrany leštené a bezfarebne lakované, Pracovné hrany leštené a bezfarebne lakované, Pracovné hrany leštené a bezfarebne lakované

Čísla materiálu

Položka č. G4716.000.208
EAN 4010883874465
UBB 203116093154
UNSPSC 27111901
Číslo materiálu výrobcu 8744690
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.