Momentové šrubováky
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
Šrubováky, bity & kľúče
Bity
Momentové šrubováky
0Y113714
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
GEDO TORQUE SCREWDRIVER S 1/4
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
0Y113714
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
165
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Izolácia
Nie
Elektronické
Nie
Hmotnosť
165
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Uťahovací moment (Nm)
0.24 - 1.2
Veľkosť pripojenia (mm)
6.3
Delenie stupnice presnosti (Nm)
0.1
Model skrutkovača
Áno
Presnosť podľa normy ISO 6789 (%)
6
So stupnicou
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Použitie: Riadené uťahovanie skrutiek v najbežnejšom rozsahu 0,24 - 120 cN-m, vysokorýchlostné, riadené uťahovanie umožňuje sériovú výrobu, elektrotechnický a elektronický železiarsky priemysel, prístrojársky priemysel a priemyselná výroba alebo pri kontrole kvality, Vlastnosti: S nastaviteľným momentovým skrutkovačom - so stupnicou, S 1/4" vnútorným šesťhranom na použitie s 1/4" šesťhrannými bitmi podľa DIN 3126 - C 6.3, S adaptérom vhodným aj pre 1/4" štvorhranné nástrčné hlavice podľa DIN 3124, Pracovná presnosť: +/- Presná radiálna guľôčková spojka a vačková konštrukcia na riadené obojsmerné uťahovanie, presný mechanizmus veľmi výrazne preklzáva pri dosiahnutí nastavenej hodnoty, automatické vrátenie do východiskovej polohy, 3 modely v rozsahu 0,2 N-m až 9 N-m, mikrometrové odstupňovanie stupnice: 1 cN-m resp. 0,1 N-m, Ľahká konštrukcia vďaka rukoväti z eloxovaného hliníka, Rozsah dodávky: Momentový skrutkovač Typ 757, 1/4" adaptér so štvorhranným/šesťhranným pohonom (č. 757-20), Modely 757-06/-09 s prídavnou posuvnou T-tyčou na uľahčenie používania, Certifikát o skúške podľa DIN EN ISO 6789, Dodávka v pevnom kartónovom obale
Čísla materiálu
Položka č.
0Y113714
EAN
4002805757017
UBB
500642431299
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
7718050