text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO TORQUE MULTIPLIER SET 2653389

Položka č. 2D197663
Výška 133
Celková dĺžka (mm) 230
Max. krútiaci moment (Nm) 1300
Maximálny výstupný krútiaci moment (Nm) 1300
Veľkosť pripojenia vstupný štvorcový pohon 1/2 palca

technické údaje

Výška 133
Celková dĺžka (mm) 230
Max. krútiaci moment (Nm) 1300
Maximálny výstupný krútiaci moment (Nm) 1300
Veľkosť pripojenia vstupný štvorcový pohon 1/2 palca
Veľkosť pripojenia výstupného štvorhranného pohonu 3/4 palca
S reakčnou tyčou Áno
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Značka Gedore
HS kód 82041100
Model DVV-13ZG
Type Torque Multipliers

Popis

Vhodné najmä pre: Priemysel, staveniská, garáže osobných a nákladných automobilov, poľnohospodárska technika, stavba mostov, lodí, lietadiel a železníc, rafinérie, strojárstvo a strojné zariadenia, údržba, Vlastnosti: Mechanický ručný násobič krútiaceho momentu na kontrolované uťahovanie a povoľovanie skrutkových spojov, S jednostupňovou planétovou prevodovkou, Vysoko výkonné hliníkové puzdro, S odsadeným reakčným ramenom v tvare Z z chróm-vanádiovej ocele, Voliteľne možno dovybaviť rovným reakčným ramenom v tvare L - s nastaviteľným reakčným ramenom - z ľahkého kovu, Reprodukcia s prevodovým pomerom 1:5, Zaručená presnosť: Lepšia ako tolerancia +/- 3 %, Na prevádzku s vhodným momentovým kľúčom, 1 otočná tyč 354 mm, d 22 mm, Č. E-28 LRZ-DS, Sada obsahuje tri rôzne rázové nástrčné hlavice 3/4" SW 27, 30, 32 mm, Výstupný štvorhran s otvorom pre rázové hlavice s aretačným kolíkom a krúžkom, V prepravnom kufríku s penovou vložkou

Čísla materiálu

Položka č. 2D197663
EAN 4010886934555
UBB 500642480601
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2653389
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.