text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

GEDO TORQUE MULTIPLIER DREMOPLUS 2653370

Položka č. 2K884018
Výška 133
Celková dĺžka (mm) 230
Max. krútiaci moment (Nm) 1300
Maximálny výstupný krútiaci moment (Nm) 1300
Max. vstupný krútiaci moment (Nm) 270

Technické údaje

Výška 133
Celková dĺžka (mm) 230
Max. krútiaci moment (Nm) 1300
Maximálny výstupný krútiaci moment (Nm) 1300
Max. vstupný krútiaci moment (Nm) 270
Veľkosť pripojenia vstupný štvorcový pohon 1/2 palca
Veľkosť pripojenia výstupného štvorhranného pohonu 3/4 palca
S reakčnou tyčou Áno
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Značka Gedore
HS kód
Model DVV-13Z
Type Torque Multipliers

Popis

Vhodné najmä pre: Priemysel, staveniská, garáže pre osobné a nákladné vozidlá, poľnohospodárska technika, mosty, lode, lietadlá a železničné stavby, rafinérie, strojárstvo a strojné zariadenia, údržba, Vlastnosti: Mechanický ručný násobič krútiaceho momentu na kontrolované uťahovanie a povoľovanie skrutkových spojov, S jednostupňovou planétovou prevodovkou, Vysoko výkonné hliníkové puzdro, S odsadeným reakčným ramenom tvaru Z z chróm-vanádiovej ocele, Voliteľne možno dovybaviť rovným reakčným ramenom tvaru L - s nastaviteľným reakčným ramenom - z ľahkého kovu, Model s prevodovým pomerom 1:5, Zaručená presnosť: Lepšia ako tolerancia +/- 3 %, Na prevádzku s vhodným momentovým kľúčom, 1 otočná tyč 354 mm, d 22 mm, č. E-28 LRZ-DS, K dispozícii aj ako sada (č. DVV-13ZG) s tromi rôznymi rázovými nástrčnými hlavicami SW 27, 30, 32 mm, Výstupný štvorhran s otvorom pre rázové hlavice s poistným kolíkom a krúžkom.

Čísla materiálu

Položka č. 2K884018
EAN 4010886934548
UBB 500642480452
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2653370
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.