text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

GEDO TORQUE MULTIPLIER DREMOPLUS 2653273

Položka č. 7N025481
Výška 146
Celková dĺžka (mm) 230
Max. krútiaci moment (Nm) 2800
Maximálny výstupný krútiaci moment (Nm) 2800
Max. vstupný krútiaci moment (Nm) 550
Veľkosť pripojenia vstupný štvorcový pohon 3/4 palca
Veľkosť pripojenia výstupného štvorhranného pohonu 1 palec

Technické údaje

Výška 146
Celková dĺžka (mm) 230
Max. krútiaci moment (Nm) 2800
Maximálny výstupný krútiaci moment (Nm) 2800
Max. vstupný krútiaci moment (Nm) 550
Veľkosť pripojenia vstupný štvorcový pohon 3/4 palca
Veľkosť pripojenia výstupného štvorhranného pohonu 1 palec
S reakčnou tyčou Áno
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Značka Gedore
HS kód
Model DVI-28Z
Type Torque Multipliers

Čísla materiálu

Položka č. 7N025481
EAN 4010886934463
UBB 500642480296
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2653273
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.