Násobiče momentu
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
Momentové náradie
Násobiče momentu
7T292861
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
GEDO TORQUE MULTIPLIER DREMOPLUS 2653109
Pridať do katalógu
Položka č.
7T292861
Výška
227
Celková dĺžka (mm)
230
Max. krútiaci moment (Nm)
4000
Maximálny výstupný krútiaci moment (Nm)
4000
Max. vstupný krútiaci moment (Nm)
300
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Výška
227
Celková dĺžka (mm)
230
Max. krútiaci moment (Nm)
4000
Maximálny výstupný krútiaci moment (Nm)
4000
Max. vstupný krútiaci moment (Nm)
300
Veľkosť pripojenia vstupný štvorcový pohon
1/2 palca
Veľkosť pripojenia výstupného štvorhranného pohonu
1 palec
S reakčnou tyčou
Áno
Príslušenstvo
Áno
Časť
Nie
Značka
Gedore
Model
DVV-40ZRS
Type
Torque Multipliers
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Vhodné najmä pre: Stroje a zariadenia, lanovky, výťahy a stožiare, ťažký priemysel, staveniská, mostné konštrukcie, stavba lodí, lietadiel a železníc, rafinérie, plastikársky priemysel, elektrárne všetkých druhov, Vlastnosti: Mechanický ručný multiplikátor krútiaceho momentu na kontrolované uťahovanie a povoľovanie skrutkových spojov, S dvojstupňovou planetovou prevodovkou, Vysoko výkonné hliníkové puzdro, Modely s prevodovým pomerom 1:16, Model DVV-40ZRS s račňou proti prevráteniu (RS), S nedeštruktívnou ochranou proti preťaženiu "Slipper" na ochranu prevodovky, Pravá a ľavá ruka, tvar Z, posunuté reakčné rameno v závislosti od modelu z chróm-vanádiovej ocele, Zaručená presnosť: Lepšia ako tolerancia +/- 3 %, Na prevádzku s vhodným momentovým kľúčom, 2 modely s maximálnym zaťažením v rozsahu max. 4000 N-m, výstupný štvorhran s otvorom pre rázové nástrčné hlavice s poistným kolíkom a krúžkom
Čísla materiálu
Položka č.
7T292861
EAN
4010886934302
UBB
500642481021
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
2653109