Brašne, vozíky
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Skladovanie náradia
Kufre, boxy a tašky
Brašne, vozíky
2V028029
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
GEDO TOOL TROLLEY WSL-M6
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
2V028029
Šírka
629
Výška
903
Hĺbka
510
Ochrana povrchu
Poplastované
Materiál
Oceľ
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
629
Výška
903
Hĺbka
510
Ochrana povrchu
Poplastované
Materiál
Oceľ
Pracovná doska z materiálu
Iné
Počet zásuviek
6
S brzdou
Áno
So zásuvkami
Áno
Značka
Gedore
HS kód
94032080
Model
WSL-M6
Type
Tool Trolley
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Teleso: Rozmery: V 903 x B 629 x D 510 mm, Pracovná plošina s vrchnou časťou z PP s predným vyrovnaním a bezpečnostnou hranou proti prevráteniu, S rukoväťou na ľahké tlačenie, ťahanie a otáčanie, Bočné steny s europerforáciou 10 x 38 mm na upevnenie hákov a náradia, Bočné steny zaoblené s minimom priliehajúcich hrán, Teleso zvárané, samonosné a torzne tuhé, Oceľový plech, odolný proti korózii a poškriabaniu, Práškovo lakovaný, Zásuvky: Jednotlivé zásuvky zabraňujú otvoreniu viac ako jednej zásuvky, ovládanie jednou rukou, centrálne zamykanie s cylindrickým zámkom, 6 širokých zásuviek (š 480 x d 400 mm) plne výsuvných, vodiace lišty s guličkovými ložiskami, nosnosť jednej zásuvky 20 kg, oceľový plech, odolný proti korózii a práškovo lakovaný proti poškriabaniu, podvozok GEDORE: Celková nosnosť 300 kg, 4 hladkobežné kolieska na guľôčkových ložiskách (otočné kolieska Ø 125 mm) s ochranou závitu, jedno s celkovou brzdou, Aj pri maximálnom zaťažení: hladký chod, manévrovateľnosť a udržiavanie stopy, Možnosti: Možno vybaviť modulmi náradia GEDORE (1500 ES/1500 CT), Možno individuálne vybaviť pozdĺžnymi a priečnymi priečkami, Špeciálne farby a vyhotovenia na požiadanie, Dodávka bez náradia a príslušenstva
Čísla materiálu
Položka č.
2V028029
EAN
4010886952511
UBB
500702674358
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
3100707