text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO TOOL CASE COMPL 1000


Starostlivo vyvinutý sortiment náradia špecifikovaný ako najužitočnejší, Zabalený v praktickom plastovom kufríku, Spoľahlivý spoločník v aute, na lodi alebo v malom lietadle, Užitočný v domácnosti - tam, kde je dobré náradie vždy potrebné, Všetkých 49 kusov je dobre rozložených a bezpečne upevnených, Medziplášť zabezpečuje náradie vo vreckách, S TOURING sa opravy a údržba stávajú jednoduchými, Kufrík z nárazuvzdorného polypropylénu, odolný voči olejom a kyselinám a extrémnym poveternostným vplyvom, s vložkou Check-Tool, Vanádové náradie GEDORE, pochrómované, Rozmery: Rozmery: 437x379x160 mm, Rozmery: Š 437 x D 397 x V 160 mm

Cikkszám G2026.660.078
Balenie Prípad
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Nie
Počet vodiacich vrtákov 0
Počet vidlicových kľúčov 0
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Balenie Prípad
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Nie
Počet vodiacich vrtákov 0
Počet vidlicových kľúčov 0
Počet vrtákov na drevo 0
Počet špirálových vrtákov HSS 0
Počet rezačov káblov 0
Počet koaxiálnych nástrojov 0
Počet krížových skrutkovačov PH 2
Počet krížových skrutkovačov PZ 0
Počet píl na diery 0
Počet dokončovacích nástrojov na optické káble 0
Počet jadrových vrtákov na hrany otvorov 0
Počet krúžkových kľúčov 0
Počet skrutkovačov s drážkou 4
Počet nástrčných vložiek 3
Počet nástrčných kľúčov 9
Počet kľúčov s otvoreným koncom 0
Počet vrtákov do kameňa 0
Počet stupňovitých vrtákov 0
Počet skrutkovačov Torx 0
Celkový počet nástrojov 49
Počet pilníkov 0
Počet meracích nástrojov 0
Počet klieští 3
Počet kombinovaných kľúčov 11
Počet šesťhranných kľúčov 8
Počet nastaviteľných kľúčov 0
Počet bitových vložiek 0
Počet testovacích nástrojov 0
Počet račňových kľúčov 1
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčov a dierovačov 6
Počet kladív 1
Počet multifunkčných nástrojov 0
Počet píl 0
Značka Gedore
Váha kusu (g) 6100
HS kód 82055980
Type Tool Assortment

Leírás

Starostlivo vyvinutý sortiment náradia špecifikovaný ako najužitočnejší, Zabalený v praktickom plastovom kufríku, Spoľahlivý spoločník v aute, na lodi alebo v malom lietadle, Užitočný v domácnosti - tam, kde je dobré náradie vždy potrebné, Všetkých 49 kusov je dobre rozložených a bezpečne upevnených, Medziplášť zabezpečuje náradie vo vreckách, S TOURING sa opravy a údržba stávajú jednoduchými, Kufrík z nárazuvzdorného polypropylénu, odolný voči olejom a kyselinám a extrémnym poveternostným vplyvom, s vložkou Check-Tool, Vanádové náradie GEDORE, pochrómované, Rozmery: Rozmery: 437x379x160 mm, Rozmery: Š 437 x D 397 x V 160 mm

Cikkszámok

Cikkszám G2026.660.078
EAN 4010886660072
UBB 203188066740
UNSPSC 24111507
Gyártó cikksz 6600780
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.