Momentové kľúče - príslušenstvo
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
Momentové náradie
Momentové kľúče - príslušenstvo
0F183845
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
GEDO RRING END FITTING 41MM
Pridať do katalógu
Položka č.
0F183845
Šírka kľúča (mm)
Dizajn
Prstencová koncovka
Dĺžka (mm)
85.5
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
14x18 mm
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka kľúča (mm)
41
Dizajn
Prstencová koncovka
Dĺžka (mm)
85.5
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
14x18 mm
Kľučka
Nie
Veľkosť kľúča malá (mm)
41
Model s jedným kľúčom
Áno
Model s nízkou iskrou
Nie
Výška hlavy malý (mm)
21.5
Výška hlavy veľká (mm)
19
Polmesačný model
Nie
Šírka hlavy malá (mm)
59
Ráčnový model
Nie
Otvorený model
Nie
Obdĺžniková montáž
Áno
Značka
Gedore
Model
7218
Type
Ring End Fitting
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Kované, chróm-vanádiová oceľ, matne pochrómované, s vysúvacím kolíkom na odomknutie, matne pochrómované, s poistným kolíkom
Čísla materiálu
Položka č.
0F183845
EAN
4002805728413
UBB
500642810617
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
7696300