text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RRING END FITTING 14MM

Položka č. 4W586270
Šírka kľúča (mm)
Dizajn Prstencová koncovka
Dĺžka (mm) 45
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 9 x 12 mm

technické údaje

Šírka kľúča (mm) 14
Dizajn Prstencová koncovka
Dĺžka (mm) 45
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 9 x 12 mm
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča malá (mm) 14
Model s jedným kľúčom Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Výška hlavy malý (mm) 14.5
Výška hlavy veľká (mm) 12
Polmesačný model Nie
Šírka hlavy malá (mm) 23
Ráčnový model Nie
Otvorený model Nie
Obdĺžniková montáž Áno
Značka Gedore
Model 7212
Type Rectangular Ring End Fitting

Popis

Kované, chróm-vanádiová oceľ, matne pochrómované, s vysúvacím kolíkom na odomknutie, matne pochrómované, s poistným kolíkom

Čísla materiálu

Položka č. 4W586270
EAN 4002805722145
UBB 500642806268
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 7692230
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.