Momentové kľúče - príslušenstvo
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
Momentové náradie
Momentové kľúče - príslušenstvo
9K246020
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
GEDO RRING END FITTING 13MM
Pridať do katalógu
Položka č.
9K246020
Šírka kľúča (mm)
Dizajn
Prstencová koncovka
Dĺžka (mm)
43.8
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
9 x 12 mm
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka kľúča (mm)
13
Dizajn
Prstencová koncovka
Dĺžka (mm)
43.8
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
9 x 12 mm
Kľučka
Nie
Veľkosť kľúča malá (mm)
13
Model s jedným kľúčom
Áno
Model s nízkou iskrou
Nie
Výška hlavy malý (mm)
14.5
Výška hlavy veľká (mm)
12
Polmesačný model
Nie
Šírka hlavy malá (mm)
22
Ráčnový model
Nie
Otvorený model
Nie
Obdĺžniková montáž
Áno
Značka
Gedore
Model
7212
Type
Ring End Fitting
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Kované, chróm-vanádiová oceľ, matne pochrómované, s vysúvacím kolíkom na odomknutie, matne pochrómované, s poistným kolíkom
Čísla materiálu
Položka č.
9K246020
EAN
4002805722138
UBB
500642806003
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
7691930