text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RRING END FITTING 11MM

Položka č. 3I027675
Šírka kľúča (mm)
Dizajn Prstencová koncovka
Dĺžka (mm) 42.8
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 9 x 12 mm

technické údaje

Šírka kľúča (mm) 11
Dizajn Prstencová koncovka
Dĺžka (mm) 42.8
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 9 x 12 mm
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča malá (mm) 11
Model s jedným kľúčom Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Výška hlavy malý (mm) 14.5
Výška hlavy veľká (mm) 8
Polmesačný model Nie
Šírka hlavy malá (mm) 20
Ráčnový model Nie
Otvorený model Nie
Obdĺžniková montáž Áno
Značka Gedore
Model 7212
Type Ring End Fitting

Popis

Kované, chróm-vanádiová oceľ, matne pochrómované, s vysúvacím kolíkom na odomknutie, matne pochrómované, s poistným kolíkom

Čísla materiálu

Položka č. 3I027675
EAN 4002805722114
UBB 500642805682
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 7691770
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.