Momentové kľúče - príslušenstvo
Všetky kategórie
Brands
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
Momentové náradie
Momentové kľúče - príslušenstvo
5P841824
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
GEDO REVERSIBLE RATCHET HEAD 3/8 SE 9X12
Pridať do katalógu
Položka č.
5P841824
Šírka kľúča (mm)
Dizajn
Štvorcové kovanie
Izolácia
Nie
Výška
23.2
Hmotnosť
165
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka kľúča (mm)
10
Dizajn
Štvorcové kovanie
Izolácia
Nie
Výška
23.2
Hmotnosť
165
Antimagnetický
Nie
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
9 x 12 mm
Nevýbušnosť
Nie
S rukoväťou
Nie
Model so žľabovým podávaním
Nie
Univerzálny kĺb
Nie
Veľkosť pripojenia (mm)
10
Uhol vyklopenia (°)
5
Obojstranný
Áno
Konštrukčná račňa
Nie
Vhodné pre bity
Nie
Blokovanie zásuvky
Áno
Integrované odblokovanie
Nie
Otočná rukoväť
Áno
Výsuvná rukoväť
Nie
Kĺbová hlava
Nie
Otočná hlava
Nie
Obdĺžniková montáž
Áno
Vhodné pre zásuvky
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Type
Ratchet Adapter
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Kované, chróm-vanádiová oceľ, matne pochrómované, S vysúvacím kolíkom na odblokovanie, Jemné ozubenie, Uhol návratu 5°, Max. trvalé zaťaženie západky podľa DIN EN ISO 6789:2003 a/alebo maximálne zaťaženie dutiny, Uhol návratu 5°, Max. trvalé zaťaženie západky podľa DIN EN ISO 6789:2003 a/alebo maximálne zaťaženie dutiny
Čísla materiálu
Položka č.
5P841824
EAN
4002805742013
UBB
500642812852
UNSPSC
27111715
Číslo materiálu výrobcu
7686500