text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

GEDO RECTANGULAR RING SE 14X18, 30MM


Kované, chróm-vanádiová oceľ, matne pochrómované, s vysúvacím kolíkom na odomknutie, matne pochrómované, s poistným kolíkom

Položka č. G3443.769.479
Šírka kľúča (mm)
Dizajn Prstencová koncovka
Dĺžka 78.5
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 14x18 mm
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka kľúča (mm) 30
Dizajn Prstencová koncovka
Dĺžka 78.5
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 14x18 mm
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča malá (mm) 30
Model s jedným kľúčom Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Výška hlavy malý (mm) 21.5
Výška hlavy veľká (mm) 17.5
Polmesačný model Nie
Šírka hlavy malá (mm) 45
Ráčnový model Nie
Otvorený model Nie
Obdĺžniková montáž Áno

Popis

Kované, chróm-vanádiová oceľ, matne pochrómované, s vysúvacím kolíkom na odomknutie, matne pochrómované, s poistným kolíkom

Čísla materiálu

Položka č. G3443.769.479
EAN 4002805728307
UBB 203122550197
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 7694790
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.