text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RECTANGULAR FIXED 3/8 SE 9X12


Kované, chróm-vanádiová oceľ, matne pochrómované, S vysúvacím kolíkom na odblokovanie, Max. trvalé zaťaženie západky podľa DIN EN ISO 6789:2003 a/alebo maximálne zaťaženie dutiny, S poistným kolíkom, Max. trvalé zaťaženie západky podľa DIN EN ISO 6789:2003 a/alebo maximálne zaťaženie dutiny

Položka č. G3437.767.980
Šírka kľúča (mm)
Dizajn Štvorcové kovanie
Veľkosť pripojenia 9 x 12 mm
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka kľúča (mm) 10
Dizajn Štvorcové kovanie
Veľkosť pripojenia 9 x 12 mm
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Obdĺžniková montáž Áno
Značka Gedore
Váha kusu (g) 70
HS kód 8466103800
Model 7612-01
Type Square Insert

Popis

Kované, chróm-vanádiová oceľ, matne pochrómované, S vysúvacím kolíkom na odblokovanie, Max. trvalé zaťaženie západky podľa DIN EN ISO 6789:2003 a/alebo maximálne zaťaženie dutiny, S poistným kolíkom, Max. trvalé zaťaženie západky podľa DIN EN ISO 6789:2003 a/alebo maximálne zaťaženie dutiny

Čísla materiálu

Položka č. G3437.767.980
EAN 4002805762011
UBB 203122547078
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 7679800
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.