text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RATCHET HEAD 3/8 RECHTS

Položka č. 4X878720
Dizajn Kovanie s račňou
Izolácia Nie
Výška 40
Hmotnosť 150
Typ príslušenstva/komponentov Iné

technické údaje

Dizajn Kovanie s račňou
Izolácia Nie
Výška 40
Hmotnosť 150
Typ príslušenstva/komponentov Iné
Antimagnetický Nie
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Držiak 3/8 palca
Veľkosť pripojenia 3/8 palca
Nevýbušnosť Nie
S rukoväťou Nie
Model so žľabovým podávaním Nie
Univerzálny kĺb Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 10
Uhol vyklopenia (°) 20
Obojstranný Nie
Konštrukčná račňa Nie
Vhodné pre bity Nie
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
Blokovanie zásuvky Nie
Integrované odblokovanie Nie
Otočná rukoväť Nie
Výsuvná rukoväť Nie
Kĺbová hlava Nie
Otočná hlava Nie
Vhodné pre zásuvky Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Type Ratchet Adapter

Popis

Umožňuje kontrolované uťahovanie krútiacim momentom v kombinácii s momentovým kľúčom DREMOMETER, Vlastnosti: Vyrobené z chróm-vanádiovej ocele, Rozsah dodávky: Ráčnová hlava, Jednotlivo balené v polyetylénovom vrecku, Vyrobené z chróm-vanádiovej ocele, Rozsah dodávky: Maximálne trvalé zaťaženie západky podľa normy DIN EN ISO 6789:2003 a/alebo maximálne zaťaženie dutiny

Čísla materiálu

Položka č. 4X878720
EAN 4002805754016
UBB 500642427826
UNSPSC 27111715
Číslo materiálu výrobcu 7680570
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.