text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO PIPE WR 176 1.IN.340


Na prácu v stiesnených priestoroch, úzka hlava, viacúchopový vzor čeľustí, sklon 52°, špeciálna chróm-vanádiová oceľ GEDORE, zápustkovo kovaná, kalená, zuby dodatočne kalené, samosvorné zuby posunuté proti smeru otáčania, valček zabezpečený proti strate, smaltovaná modrá, smaltovaná modrá

Položka č. G2585.000.340
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 775
Vhodné pre max. priemer potrubia 1 palec
Dĺžka (mm) 320
Rozsah upínania (mm) ['0.000', '44.000']
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 775
Vhodné pre max. priemer potrubia 1 palec
Dĺžka (mm) 320
Rozsah upínania (mm) ['0.000', '44.000']
Kryt rukoväte Lakované
Značka Gedore
Váha kusu (g) 650
HS kód 8204120000
Model 176
Type Pipe Wrench

Popis

Na prácu v stiesnených priestoroch, úzka hlava, viacúchopový vzor čeľustí, sklon 52°, špeciálna chróm-vanádiová oceľ GEDORE, zápustkovo kovaná, kalená, zuby dodatočne kalené, samosvorné zuby posunuté proti smeru otáčania, valček zabezpečený proti strate, smaltovaná modrá, smaltovaná modrá

Čísla materiálu

Položka č. G2585.000.340
EAN 4010886643815
UBB 240102114230
UNSPSC 27111708
Číslo materiálu výrobcu 6438150
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.