text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO PIPE WR 176 1.1/2440


Na prácu v stiesnených priestoroch, úzka hlava, viacúchopový vzor čeľustí, sklon 52°, špeciálna chróm-vanádiová oceľ GEDORE, zápustkovo kovaná, kalená, zuby dodatočne kalené, samosvorné zuby posunuté proti smeru otáčania, valček zabezpečený proti strate, smaltovaná modrá, smaltovaná modrá

Položka č. G2585.000.440
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 1405
Vhodné pre max. priemer potrubia 1 1/2 palca
Dĺžka (mm) 430
Rozsah upínania (mm) ['0.000', '62.000']
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 1405
Vhodné pre max. priemer potrubia 1 1/2 palca
Dĺžka (mm) 430
Rozsah upínania (mm) ['0.000', '62.000']
Kryt rukoväte Lakované
Značka Gedore
Váha kusu (g) 1350
HS kód 8204120000
Model 176
Type Pipe Wrench

Popis

Na prácu v stiesnených priestoroch, úzka hlava, viacúchopový vzor čeľustí, sklon 52°, špeciálna chróm-vanádiová oceľ GEDORE, zápustkovo kovaná, kalená, zuby dodatočne kalené, samosvorné zuby posunuté proti smeru otáčania, valček zabezpečený proti strate, smaltovaná modrá, smaltovaná modrá

Čísla materiálu

Položka č. G2585.000.440
EAN 4010886643822
UBB 240102114313
UNSPSC 27111708
Číslo materiálu výrobcu 6438230
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.