text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO PIPE WR 175 4.IN.740


Obzvlášť robustný typ na náročné použitie, Hlava naklonená pod uhlom 85°, GEDORE špeciálna chróm-vanádiová oceľ, Kované pod uhlom, Kalené, zuby dodatočne tvrdené, Samočinné uchytenie zubami posunutými proti smeru otáčania, Valček zabezpečený proti strate, Smaltovaná modrá pec, Smaltovaná modrá pec

Položka č. G2584.000.740
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 5629
Vhodné pre max. priemer potrubia 4 inch
Dĺžka (mm) 760
Rozsah upínania (mm) ['0.000', '130.000']
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 5629
Vhodné pre max. priemer potrubia 4 inch
Dĺžka (mm) 760
Rozsah upínania (mm) ['0.000', '130.000']
Kryt rukoväte Lakované
Značka Gedore
Váha kusu (g) 5200
HS kód 8204120000
Model 175
Type Pipe Wrench

Popis

Obzvlášť robustný typ na náročné použitie, Hlava naklonená pod uhlom 85°, GEDORE špeciálna chróm-vanádiová oceľ, Kované pod uhlom, Kalené, zuby dodatočne tvrdené, Samočinné uchytenie zubami posunutými proti smeru otáčania, Valček zabezpečený proti strate, Smaltovaná modrá pec, Smaltovaná modrá pec

Čísla materiálu

Položka č. G2584.000.740
EAN 4010886643778
UBB 240102114073
UNSPSC 27111708
Číslo materiálu výrobcu 6437770
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.