text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO PIPE WR 175 3.IN.640


Obzvlášť robustný typ na náročné použitie, Hlava naklonená pod uhlom 85°, GEDORE špeciálna chróm-vanádiová oceľ, Kované pod uhlom, Kalené, zuby dodatočne tvrdené, Samočinné uchytenie zubami posunutými proti smeru otáčania, Valček zabezpečený proti strate, Smaltovaná modrá pec, Smaltovaná modrá pec

Položka č. G2584.000.640
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 3720
Vhodné pre max. priemer potrubia 3 palce
Dĺžka (mm) 670
Rozsah upínania (mm) ['0.000', '105.000']
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 3720
Vhodné pre max. priemer potrubia 3 palce
Dĺžka (mm) 670
Rozsah upínania (mm) ['0.000', '105.000']
Kryt rukoväte Lakované
Značka Gedore
Váha kusu (g) 3700
HS kód 8204120000
Model 175
Type Pipe Wrench

Popis

Obzvlášť robustný typ na náročné použitie, Hlava naklonená pod uhlom 85°, GEDORE špeciálna chróm-vanádiová oceľ, Kované pod uhlom, Kalené, zuby dodatočne tvrdené, Samočinné uchytenie zubami posunutými proti smeru otáčania, Valček zabezpečený proti strate, Smaltovaná modrá pec, Smaltovaná modrá pec

Čísla materiálu

Položka č. G2584.000.640
EAN 4010886643761
UBB 240102115302
UNSPSC 27111708
Číslo materiálu výrobcu 6437690
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.